ELETTROCANALI SRL - ETNECGT6GW50 GRAFFETTA TONDA GRIGIA +CHIODO D. 5/6-50 - ECGT6GW50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 5...6 mm
Doppelschelle - nein
Rohrarretierung - ja
Befestigungsart - Nagel
Packung
240 ST
EAN
8033954870667
Artikelnummer
ETNECGT6GW50
Herstellernummer
ECGT6GW50
Hersteller
ETN
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
5...6 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
ja
Befestigungsart:
Nagel
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
20 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
nein
Mit Schraube:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
grau
Transparent:
nein


