Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECGT25GW50 GRAFFETTA TONDA GRIGIA +CHIODO D. 25/26- - ECGT25GW50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Geeignet für Durchmesser - 25...26 mm

  • Doppelschelle - nein

  • Rohrarretierung - ja

  • Befestigungsart - Nagel

Packung

  • 32 ST

EAN

8032793878896

Artikelnummer

ETNECGT25GW50

Herstellernummer

ECGT25GW50

Hersteller

ETN

Form:

rund

Geeignet für Durchmesser:

25...26 mm

Doppelschelle:

nein

Rohrarretierung:

ja

Befestigungsart:

Nagel

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

50 mm

Nageldurchmesser:

2.5 mm

Gehärteter Stahlnagel:

nein

Mit Schraube:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

grau

Transparent:

nein

GRAFFETTE TONDE 25-26 mm - GRIGIE blister 50 pz