Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECGT19GW50 GRAFFETTA TONDA GRIGIA +CHIODO D. 19/20- - ECGT19GW50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Geeignet für Durchmesser - 19...20 mm

  • Doppelschelle - nein

  • Rohrarretierung - ja

  • Befestigungsart - Nagel

Packung

  • 60 ST

EAN

8032793878889

Artikelnummer

ETNECGT19GW50

Herstellernummer

ECGT19GW50

Hersteller

ETN

Form:

rund

Geeignet für Durchmesser:

19...20 mm

Doppelschelle:

nein

Rohrarretierung:

ja

Befestigungsart:

Nagel

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

40 mm

Nageldurchmesser:

2.5 mm

Gehärteter Stahlnagel:

nein

Mit Schraube:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

grau

Transparent:

nein

GRAFFETTE TONDE 19-20 mm - GRIGIE blister 50 pz