Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECCT32W10 Clips fissatubo con tassello 32 conf 10 - ECCT32W10

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECCT32W10 Clips fissatubo con tassello  32 conf 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm

  • Geschlossen - nein

  • Geeignet für Schutzschläuche - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 40 ST

EAN

8033954876515

Artikelnummer

ETNECCT32W10

Herstellernummer

ECCT32W10

Hersteller

ETN

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32...32 mm

Geschlossen:

nein

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Anreihbar:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

sonstige

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

Halogenfrei:

ja

CLIP A TASSELLO Ø25 mm - GRIGIA conf. 10 pz