Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECCT20W10 Clips fissatubo con tassello 20 conf 10 - ECCT20W10

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECCT20W10 Clips fissatubo con tassello  20 conf 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm

  • Geschlossen - nein

  • Geeignet für Schutzschläuche - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8033954876492

Artikelnummer

ETNECCT20W10

Herstellernummer

ECCT20W10

Hersteller

ETN

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20...20 mm

Geschlossen:

nein

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Anreihbar:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

sonstige

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

Halogenfrei:

ja

CLIP A TASSELLO Ø20 mm - GRIGIA conf. 10 pz