Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECCFC25W10 Clips fissatubo a collare 25 conf 10 pz - ECCFC25W10

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECCFC25W10 Clips fissatubo a collare  25 conf 10 pz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm

  • Geschlossen - ja

  • Geeignet für Schutzschläuche - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 80 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033576778181

Artikelnummer

ETNECCFC25W10

Herstellernummer

ECCFC25W10

Hersteller

ETN

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25...25 mm

Geschlossen:

ja

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Anreihbar:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

Halogenfrei:

ja

CLIP FISSATUBO A COLLARE Ø25 mm - GRIGIA conf. 10 pz