ELETTROCANALI SRL - ETNECCFC16W10 Clips fissatubo a collare 16 conf 10 pz - ECCFC16W10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm
Geschlossen - ja
Geeignet für Schutzschläuche - ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8053676570218
Artikelnummer
ETNECCFC16W10
Herstellernummer
ECCFC16W10
Hersteller
ETN
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16...16 mm
Geschlossen:
ja
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Mit Mauerdichtung:
nein
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-25...70 °C
Halogenfrei:
ja


