Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECCF32W10 Clips fissatubo a scatto 32 conf 16 pz - ECCF32W10

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECCF32W10 Clips fissatubo a scatto  32 conf 16 pz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm

  • Geschlossen - nein

  • Geeignet für Schutzschläuche - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Packung

  • 80 ST

EAN

8033954876461

Artikelnummer

ETNECCF32W10

Herstellernummer

ECCF32W10

Hersteller

ETN

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32...32 mm

Geschlossen:

nein

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Oberflächenschutz:

sonstige

Anreihbar:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

Halogenfrei:

ja

CLIP FISSATUBO A SCATTO Ø32 mm - GRIGIA conf. 10 pz