Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECAH4080 CAN. ASOLATO HF40X80 LAMELLE 8/12/8 GRIG - ECAH4080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 40 mm

  • Schlitzabstand - 12 mm

  • Schlitzbreite - 8 mm

Packung

  • 40 M

EAN

8032793873679

Artikelnummer

ETNECAH4080

Herstellernummer

ECAH4080

Hersteller

ETN

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

80 mm

Breite:

40 mm

Schlitzabstand:

12 mm

Schlitzbreite:

8 mm

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Halogenfrei:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2530 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

CAN. CABL. SENZA ALOGENI 40X80