ELETTROCANALI SRL - ETNECA6060 CAN. ASOLATO 60X60 LAMELLE 8/12/8 GRIGI - ECA6060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Schlitzabstand - 12 mm
Schlitzbreite - 8 mm
Packung
32 M
EAN
8032636764867
Artikelnummer
ETNECA6060
Herstellernummer
ECA6060
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3046 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030


