ELETTROCANALI SRL - ETNECA40100 CAN. ASOLATO 40X100 LAMELLE 8/12/8 GRIGI - ECA40100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 100 mm
Breite - 40 mm
Schlitzabstand - 12 mm
Schlitzbreite - 8 mm
Packung
32 M
EAN
8032636764799
Artikelnummer
ETNECA40100
Herstellernummer
ECA40100
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
100 mm
Breite:
40 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3110 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030