Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECA2525BL CAN. ASOLATO 25X25 LAMELLE 8/12/8 BLU - ECA2525BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 25 mm

  • Breite - 25 mm

  • Schlitzabstand - 6 mm

  • Schlitzbreite - 8 mm

Packung

  • 100 M

EAN

8056351665582

Artikelnummer

ETNECA2525BL

Herstellernummer

ECA2525BL

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

25 mm

Breite:

25 mm

Schlitzabstand:

6 mm

Schlitzbreite:

8 mm

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

480 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

CANALI ASOLATI TIPO A 25X25 BLU