ELETTROCANALI SRL - ETNECA2525 CAN. ASOLATO 25X25 LAMELLE 8/12/8 GRIGI - ECA2525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 25 mm
Breite - 25 mm
Schlitzabstand - 6 mm
Schlitzbreite - 8 mm
Packung
100 M
EAN
8032636764751
Artikelnummer
ETNECA2525
Herstellernummer
ECA2525
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
480 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030