ELETTROCANALI SRL - ETNECA12060 CAN. ASOLATO 120X60 LAMELLE 8/12/8 GRIGI - ECA12060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 60 mm
Breite - 120 mm
Schlitzabstand - 12 mm
Schlitzbreite - 8 mm
Packung
20 M
EAN
8032636764737
Artikelnummer
ETNECA12060
Herstellernummer
ECA12060
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
60 mm
Breite:
120 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
6340 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030


