ELETTROCANALI SRL - ETNECA10080 CAN. ASOLATO 100X80 LAMELLE 8/12/8 GRIGI - ECA10080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 80 mm
Breite - 100 mm
Schlitzabstand - 12 mm
Schlitzbreite - 8 mm
Packung
24 M
EAN
8032636764713
Artikelnummer
ETNECA10080
Herstellernummer
ECA10080
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
7156 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030