ELETTROCANALI SRL - ETNEC8101025 FASCETTA NYLON PA 6.6 100X2.5 MM NERA - EC8101025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Bündeldurchmesser - 0...22 mm
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Montagetemperatur - -5...60 °C
Packung
5000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032636764249
Artikelnummer
ETNEC8101025
Herstellernummer
EC8101025
Hersteller
ETN
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Bündeldurchmesser:
0...22 mm
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-5...60 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Detektierbar:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


