ELETTROCANALI - ETNEC70025CR RACCORDO TUBO-SCATOLA IP67 25 ROSSO - EC70025CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaudose - nein
Geeignet für Abzweigdose - ja
Geeignet für Kabeldurchmesser - 25...25 mm
Geeignet für Verbindungsdose - ja
Anzahl der Rohreinführungen - 1
Packung
400 ST
EAN
8056351663618
Artikelnummer
ETNEC70025CR
Herstellernummer
EC70025CR
Hersteller
ETN
Geeignet für Einbaudose:
nein
Geeignet für Abzweigdose:
ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25...25 mm
Geeignet für Verbindungsdose:
ja
Anzahl der Rohreinführungen:
1
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
nein


