Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNEC69179 Spina mobile IP67 110/130V 3P+T 63A - EC69179

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNEC69179 Spina mobile IP67 110/130V 3P+T 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 2 ST

EAN

8032793878971

Artikelnummer

ETNEC69179

Herstellernummer

EC69179

Hersteller

ETN

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

7035

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

nein

SPINA MOBILE 110V 63A 3P+T IP67