Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNEC6909241F Presa IVCBF con fondo IP44 380V 3P+T 16A - EC6909241F

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNEC6909241F Presa IVCBF con fondo IP44 380V 3P+T 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8033954872166

Artikelnummer

ETNEC6909241F

Herstellernummer

EC6909241F

Hersteller

ETN

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Schalter:

mechanische Verriegelung

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Absicherung:

zylindrische Sicherung

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

nein

PRESA INTERBL.VERT. DA PARETE 380V 16A 3P+T IP44