ELETTROCANALI SRL - ETNEC6903613 QUADRO ASC 4 IOCBF IP65 16/32A - EC6903613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
CEE-Steckdose - 16 A - 2x16A3p230V
CEE-Steckdose - 32 A - 2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A - ohne
CEE-Steckdose - 125A - ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0
Packung
1 ST
EAN
8032793871910
Artikelnummer
ETNEC6903613
Herstellernummer
EC6903613
Hersteller
ETN
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A3p230V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Verlustleistung:
30 W
Absicherung:
LS-Schalter/D0-Sicherung
Fehlerstrom-Typ:
AC
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Polzahl Netzanschluss:
5
Durchmesser Kabeleinführung:
M32
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
Kabellänge:
4 m
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP65
Militärausführung:
nein
Farbe:
grau
Höhe:
525 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
135 mm



