Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC6902F SPINA FRANCESE 90° IP44 220V 2P+T 16A - EC6902F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)

  • Schutzkontakt - sonstige

  • Werkstoff - Gummi

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 20 ST

EAN

8032793870968

Artikelnummer

ETNEC6902F

Herstellernummer

EC6902F

Hersteller

ETN

Ausführung:

Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)

Schutzkontakt:

sonstige

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Farbe:

schwarz

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

16 A

Zwischenstecker:

nein

SPINA GOMMA ANGOLARE FRANCO/BE 220V 16A 2P+T IP44