Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC6902440 QUADRO ASC 2 PR. IOSBF IP44 2X2P+T - EC6902440

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • CEE-Steckdose - 16 A - 2x16A3p230V

  • CEE-Steckdose - 32 A - ohne

  • CEE-Steckdose - 63 A - ohne

  • CEE-Steckdose - 125A - ohne

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8032793875918

Artikelnummer

ETNEC6902440

Herstellernummer

EC6902440

Hersteller

ETN

CEE-Steckdose - 16 A:

2x16A3p230V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Verlustleistung:

24 W

Absicherung:

LS-Schalter

Fehlerstrom-Typ:

AC

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Polzahl Netzanschluss:

3

Durchmesser Kabeleinführung:

M32

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Kabellänge:

4 m

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

Militärausführung:

nein

Farbe:

grau

Höhe:

320 mm

Breite:

360 mm

Tiefe:

135 mm

QUADRO ASSEMB. ASC 2 IOSBF 16A