ELETTROCANALI SRL - ETNEC625015R Portella obl ricambio 5 dim. - EC625015R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 545 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 655 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 265 mm
Breite - 545 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 43 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8054382041092
Artikelnummer
ETNEC625015R
Herstellernummer
EC625015R
Hersteller
ETN
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
545 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
655 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
265 mm
Breite:
545 mm
Höhe:
655 mm
Tiefe:
22 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035