Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC52020M CONTRODADO PASSO METRICO DIM. 20 - EC52020M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Höhe - 6 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 500 ST

EAN

8032636762320

Artikelnummer

ETNEC52020M

Herstellernummer

EC52020M

Hersteller

ETN

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Gewindesteigung:

1.5 mm

Höhe:

6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

CONTRODADO PASSO METRICO D. 20