ELETTROCANALI SRL - ETNEC52016M CONTRODADO PASSO METRICO DIM. 16 - EC52016M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.5 mm
Höhe - 5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
500 ST
EAN
8032636762313
Artikelnummer
ETNEC52016M
Herstellernummer
EC52016M
Hersteller
ETN
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm
Höhe:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


