Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC492C8P CASSETTA DERIVAZIONE PC IP67 310X230X125 - EC492C8P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbindungskasten

  • Bestückung - ohne

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Montage im Erdreich - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8050507875917

Artikelnummer

ETNEC492C8P

Herstellernummer

EC492C8P

Hersteller

ETN

Ausführung:

Verbindungskasten

Bestückung:

ohne

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Montage im Erdreich:

nein

Montage unter Wasser:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Anzahl der Einführungen:

0

Einführung von hinten:

nein

Länge:

230 mm

Breite:

310 mm

Tiefe:

125 mm

Durchmesser:

0 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Vergießbar:

ja

Deckelbefestigung:

sonstige

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1000 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-25...120 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

CASSETTA STAGNA P.L. 310x230x125-IP67-VITI PLASTICHE 1/4 DI GIRO-POLICARBONATO