ELETTROCANALI SRL - ETNEC47025 PASSACAVO IN PLASTICA DIAM. 25 MM - EC47025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - abschneidbar
Mit Zugentlastung - nein
Dichtbereich - 9...24 mm
Für Wandstärke - 1.5...2 mm
Packung
600 ST
EAN
8032636761774
Artikelnummer
ETNEC47025
Herstellernummer
EC47025
Hersteller
ETN
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
abschneidbar
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
9...24 mm
Für Wandstärke:
1.5...2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


