Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC460 PROFILO DIN IN BARRA DA 2 MT CIECO - EC460

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Lochform - ohne

  • Bohrlochabstand mittig - 0 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8032636761699

Artikelnummer

ETNEC460

Herstellernummer

EC460

Hersteller

ETN

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Lochform:

ohne

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

2000 mm

Höhe:

7.5 mm

PROFILO DIN mm 35X7.5X1 L=2 m