Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC411C4 CASSETTA PASSACAVI SFONDABILI IP55 90X90 - EC411C4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbindungskasten

  • Bestückung - ohne

  • Form - quadratisch

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Montage im Erdreich - nein

Packung

  • 46 ST

EAN

8053676577866

Artikelnummer

ETNEC411C4

Herstellernummer

EC411C4

Hersteller

ETN

Ausführung:

Verbindungskasten

Bestückung:

ohne

Form:

quadratisch

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Montage im Erdreich:

nein

Montage unter Wasser:

nein

Für Rohrdurchmesser:

16 mm

Anzahl der Einführungen:

16

Einführung von hinten:

nein

Länge:

90 mm

Breite:

90 mm

Tiefe:

34 mm

Durchmesser:

0 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Dichtmembran

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Vergießbar:

ja

Deckelbefestigung:

aufrastend

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

CASSETTA DERIV. 90X90X34 PE