Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC23403 CANALE FLESSIBILE 20X20X500 - EC23403

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 20 mm

  • Länge - 500 mm

  • Schlitzabstand - 7.5 mm

Packung

  • 112 ST

EAN

8032793878605

Artikelnummer

ETNEC23403

Herstellernummer

EC23403

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Höhe:

20 mm

Breite:

20 mm

Länge:

500 mm

Schlitzabstand:

7.5 mm

Schlitzbreite:

7.5 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

342 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

CANALE FLES. VITE 20X20