Startseite

ELETTROCANALI - ETNECTP2050 TUBO POLIPROPILENE HF 33323 50 NERO - ECTP2050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 38.5 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 25 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.310 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053676576340

Artikelnummer

ETNECTP2050

Herstellernummer

ECTP2050

Hersteller

ETN

Außendurchmesser:

50 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

38.5 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Betriebstemperatur:

-15...90 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

RAL-Nummer:

9005

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

leicht (Klasse 2, 320 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

TUBO CORR. PP HF 23323 Ø50 mm - 25 m