ELETTROCANALI - ETNECTP1220 TUBO POLIPROPILENE 22323 20 ARANCIO - ECTP1220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Farbe - orange
Innendurchmesser - 14 mm
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.099 km CO₂-Äquivalent
EAN
8033954874436
Artikelnummer
ETNECTP1220
Herstellernummer
ECTP1220
Hersteller
ETN
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
orange
Innendurchmesser:
14 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
nein
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
nein
Aufputzmontage:
nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Betriebstemperatur:
-15...90 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
RAL-Nummer:
2004
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Mit Meter-Anzeige:
nein
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
leicht (Klasse 2 / 1 Joule)


