Startseite

ELETTROCANALI - ETNECTP1216 TUBO POLIPROPILENE 22323 16 ARANCIO - ECTP1216

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Farbe - orange

  • Innendurchmesser - 11.2 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

767 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033954874429

Artikelnummer

ETNECTP1216

Herstellernummer

ECTP1216

Hersteller

ETN

Außendurchmesser:

16 mm

Farbe:

orange

Innendurchmesser:

11.2 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

nein

Aufputzmontage:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Betriebstemperatur:

-15...90 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

RAL-Nummer:

2004

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

leicht (Klasse 2 / 1 Joule)

TUBO CORR. PP HF 22323 Ø16 mm - 100 m - ARANCIO