ELETTROCANALI - ETNECTG1525CR TUBO RIGIDO 33211 32 - 3 M ROSSO - ECTG1525CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25 mm
Farbe - rot
Innendurchmesser - 21.7 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
60 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.539 km CO₂-Äquivalent
EAN
8056351663670
Artikelnummer
ETNECTG1525CR
Herstellernummer
ECTG1525CR
Hersteller
ETN
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
rot
Innendurchmesser:
21.7 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
ja
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
RAL-Nummer:
3000
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Mit Meter-Anzeige:
nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3, 750 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3 / 2 Joule)


