Startseite

ELETTROCANALI - ETNECSE8989C6 PRESA RJ45 EASY CAT.6 UTP AUTOCR. BIANCO - ECSE8989C6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Anschlussart - Crimp

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

8050507870462

Artikelnummer

ETNECSE8989C6

Herstellernummer

ECSE8989C6

Hersteller

ETN

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Anschlussart:

Crimp

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

PRESA RJ45 CAT 6 UTP NON SCHERMATA AUTOCRIMPANTE