Startseite

ELETTROCANALI - ETNECSE8173P PRESA COAS.ULB PASS.EASY CONN.M 4DB BI - ECSE8173P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Montageart - Einbau

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 4 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 12 ST

EAN

8050507870363

Artikelnummer

ETNECSE8173P

Herstellernummer

ECSE8173P

Hersteller

ETN

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

1

Montageart:

Einbau

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

4 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP00

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

23 mm

Gerätehöhe:

47 mm

Gerätetiefe:

43 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

43 mm

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

nein

PRESA COASSIALE ULB PASSANTE (conn.maschio) 4dB