ELETTROCANALI - ETNECSE8080 PRESA ITA.BIV.SIC.EASY 2P+T10/16A BI. - ECSE8080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P17/11
Farbe - weiß
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Min. Tiefe der Gerätedose - 46 mm
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8050507870264
Artikelnummer
ETNECSE8080
Herstellernummer
ECSE8080
Hersteller
ETN
Ausführung:
Italienischer Typ P17/11
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
23 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
46 mm
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
nein


