Startseite

ELETTROCANALI - ETNECSE80661 DIFFUSORE LED NOTTURNO EASY 1 MODULO BIA - ECSE80661

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

Packung

  • 6 ST

EAN

8050507870240

Artikelnummer

ETNECSE80661

Herstellernummer

ECSE80661

Hersteller

ETN

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

38 mm

Gerätebreite:

23 mm

Gerätehöhe:

47 mm

Gerätetiefe:

38 mm

DIFFUSORE NOTTURNO A LED 1 MODULO KEYSTONE 230Vac 50Hz