Startseite

ELETTROCANALI - ETNECSE8006 PULSANTE UNIP.TIRANTE EASY 16A 1P/NO BI. - ECSE8006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Farbe - weiß

  • Nennspannung - 250 V

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 6 ST

EAN

8050507870042

Artikelnummer

ETNECSE8006

Herstellernummer

ECSE8006

Hersteller

ETN

Ausführung:

sonstige

Bedienungsart:

Druckknopf

Farbe:

weiß

Nennspannung:

250 V

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Nennstrom:

16 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PULSANTE UNIPOLARE A TIRANTE 16A 250Vac