Startseite

ELETTROCANALI - ETNECSE8003 DEVIATORE UNIP.ILLUM.EASY 16AX BI. - ECSE8003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 12 ST

EAN

8050507870028

Artikelnummer

ETNECSE8003

Herstellernummer

ECSE8003

Hersteller

ETN

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Beleuchtungsart:

sonstige

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

24 mm

Einbautiefe:

38 mm

Gerätehöhe:

47 mm

Gerätetiefe:

38 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

38 mm

DEVIATORE UNIPOLARE ILLUMINABILE 16AX-250Vac