Startseite

ELETTROCANALI - ETNECPN12 SPIRALINA PER CABLAGGIO DIM. 12X14 NERO - ECPN12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 14 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 400...400 mm

Packung

  • 120 M

EAN

8032636768490

Artikelnummer

ETNECPN12

Herstellernummer

ECPN12

Hersteller

ETN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

14 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

400...400 mm

Transparent:

nein

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Wendelbreite:

16 mm

Betriebstemperatur kurzfristig:

60 °C

Wandstärke:

1 mm

SPIRALINA D. 12 X 14 NERO