Startseite

ELETTROCANALI - ETNECPN04 SPIRALINA PER CABLAGGIO DIM. 4X6 NERO - ECPN04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 340...340 mm

Packung

  • 500 M

EAN

8032636768445

Artikelnummer

ETNECPN04

Herstellernummer

ECPN04

Hersteller

ETN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

6 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

340...340 mm

Transparent:

nein

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Wendelbreite:

6 mm

Betriebstemperatur kurzfristig:

60 °C

Wandstärke:

0.65 mm

SPIRALINA D. 4 X 6 NERO