ELETTROCANALI - ETNECP14 SPIRALINA PER CABLAGGIO DIM. 14X16 - ECP14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 16 mm
Farbe - farblos
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 400...400 mm
Packung
100 M
EAN
8032636768339
Artikelnummer
ETNECP14
Herstellernummer
ECP14
Hersteller
ETN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
16 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
400...400 mm
Transparent:
ja
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Wendelbreite:
18 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
60 °C
Wandstärke:
1 mm


