Startseite

ELETTROCANALI - ETNECP08 SPIRALINA PER CABLAGGIO DIM. 8X10 - ECP08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Farbe - farblos

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 340...340 mm

Packung

  • 200 M

EAN

8032636768292

Artikelnummer

ETNECP08

Herstellernummer

ECP08

Hersteller

ETN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

10 mm

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

340...340 mm

Transparent:

ja

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Wendelbreite:

10 mm

Betriebstemperatur kurzfristig:

60 °C

Wandstärke:

0.75 mm

SPIRALINA D.8 X 10 TRASPARENTE