ELETTROCANALI - ETNECP04 SPIRALINA PER CABLAGGIO DIM. 4X6 - ECP04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 6 mm
Farbe - farblos
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 340...340 mm
Packung
500 M
EAN
8032636768278
Artikelnummer
ETNECP04
Herstellernummer
ECP04
Hersteller
ETN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
6 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
340...340 mm
Transparent:
ja
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Wendelbreite:
6 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
60 °C
Wandstärke:
0.65 mm


