ELETTROCANALI - ETNECMV6080 FALSO POLO MIVIDA BIANCO. - ECMV6080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Befestigungsart - einrasten
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
32 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8050507877287
Artikelnummer
ETNECMV6080
Herstellernummer
ECMV6080
Hersteller
ETN
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Min. Tiefe der Gerätedose:
17.84 mm
Gerätetiefe:
17.84 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
21.93 mm
Gerätehöhe:
48.9 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


