Startseite

ELETTROCANALI - ETNECMV6021 PULSANTE MIVIDA 1P/NO 16A BIANCO - ECMV6021

KopierenKopieren
ELETTROCANALI - ETNECMV6021 PULSANTE MIVIDA 1P/NO 16A BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8050507876723

Artikelnummer

ETNECMV6021

Herstellernummer

ECMV6021

Hersteller

ETN

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

16 A

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Min. Tiefe der Gerätedose:

43.19 mm

Gerätetiefe:

43.19 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22.47 mm

Gerätehöhe:

48.92 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PULSANTE MIVIDA UNIPOL. GENERICO ILLUMIN. 16A 250Vac - BIANCO