Startseite

ELETTROCANALI - ETNECL40905WH COPRITASTO SING.MYLIFE INT.BIP.BI - ECL40905WH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Textfeld

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8033576777535

Artikelnummer

ETNECL40905WH

Herstellernummer

ECL40905WH

Hersteller

ETN

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Textfeld

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Breite:

22 mm

Höhe:

46.77 mm

Tiefe:

39.53 mm

COPRITAS SNG MYLIFE INT BP BIA