ELETTROCANALI - ETNECL40904WH COPRITASTO SINGOLO ILLUM.MYLIFE BI - ECL40904WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Textfeld
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - weiß
Kontrollfenster/Lichtauslass - ja
Packung
50 ST
EAN
8033576777528
Artikelnummer
ETNECL40904WH
Herstellernummer
ECL40904WH
Hersteller
ETN
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Textfeld
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
weiß
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Breite:
22 mm
Höhe:
46.77 mm
Tiefe:
39.53 mm


