Startseite

ELETTROCANALI - ETNECL409015TEC COPRITASTO DOPPIO BIPOLARE MYLIFE TEC - ECL409015TEC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Textfeld

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - grau

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

8033576776897

Artikelnummer

ETNECL409015TEC

Herstellernummer

ECL409015TEC

Hersteller

ETN

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Textfeld

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

grau

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Breite:

44 mm

Höhe:

46.77 mm

Tiefe:

39.53 mm

DOPPIO TASTO MYLIFE BIPOL TEC